詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XJ

品名 : 100x100mm 電動ミニサンダー

仕様

メーカー HiKOKI 型番 SV12SG
電源 100V・200W・2.1A 回転数 14000rpm
パッドサイズ 110×100mm ペーパーサイズ 114×140mm
コード長 2.5m 重量 1.1kg
付属品 サンドペーパー(#100)、ダストバッグ
集じん機能付、二重絶縁
替カーボンブラシ 標準付属:EA813HH-6 
ストップカーボン:EA813HH-16
追加説明
カタログ価格

17,100 (税抜)/ 18,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/03 01:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0829ページ
ウェブカタログ画像
  • パッド形状

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top