詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XJ-102

品名 : # 60/114x140mm サンドペーパー(10枚入)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 310341
砥粒 AA 粒度 #60
サイズ 114×140mm 形状 穴あり
取付 スプリング式 入数 10枚
対応機種 SV12SG
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 00:11現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0829ページ
バリエーション一覧
EA809XJ-102 # 60/114x140mm サンドペーパー(10枚入)
EA809XJ-104 #100/114x140mm サンドペーパー(10枚入)
EA809XJ-106 #150/114x140mm サンドペーパー(10枚入)
ウェブカタログ画像
入数10枚
  • 入数10枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top