品番 : EA809XJ-106
品名 : #150/114x140mm サンドペーパー(10枚入)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 310341 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #150 | サイズ | 114×140mm |
| 砥粒 | AA | 形状 | 穴あり |
| 取付 | スプリング式 | 入数 | 10枚 |
| 対応機種 | SV12SG | ||
| 組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 08:16現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0829ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809XJ-102 # 60/114x140mm サンドペーパー(10枚入) |
| EA809XJ-104 #100/114x140mm サンドペーパー(10枚入) |
| EA809XJ-106 #150/114x140mm サンドペーパー(10枚入) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809XJ : 100x100mm 電動ミニサンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数10枚
