詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XL-406

品名 : # 60/ 76x533mm 研磨ベルト(10枚)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0093-9741
粒度 #60 用途 鋼材用
サイズ 76×533mm 入数 10枚
砥粒 AA
追加説明
カタログ価格

3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/17 20:55現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 0979ページ
バリエーション一覧
EA809XL-404 # 40/ 76x533mm 研磨ベルト(10枚)
EA809XL-406 # 60/ 76x533mm 研磨ベルト(10枚)
EA809XL-408 # 80/ 76x533mm 研磨ベルト(10枚)
EA809XL-415 #150/ 76x533mm 研磨ベルト(10枚)
EA809XL-418 #180/ 76x533mm 研磨ベルト(10枚)
EA809XL-440 #400/ 76x533mm 研磨ベルト(10枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA809XL-403です。
※10枚入
  • ※画像はEA809XL-403です。\n※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top