品番 : EA809XL-440
品名 : #400/ 76x533mm 研磨ベルト(10枚)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0093-9749 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #400 | 用途 | 鋼材用 |
| サイズ | 76×533mm | 入数 | 10枚 |
| 砥粒 | AA |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/17 20:10現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0979ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※10枚入