品番 : EA809XV-101
品名 : # 80 [EA809XV-4用] サンドペーパー(3枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | X39032-XJ |
---|---|---|---|
粒度 | #80 | 入数 | 3枚 |
サイズ | 93×190mm | ||
【EA809XV-4用】サンドペーパー | |||
紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。 | |||
水洗い可能で、穴あけは不要です。 | |||
表面は研磨面(シリコンカバー製)、裏面の貼り付け面には通気口があいており、研磨したときに出る粉を吸引することができます。 | |||
マジック式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/18 14:01現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | SET |
バリエーション一覧 |
---|
EA809XV-101 # 80 [EA809XV-4用] サンドペーパー(3枚) |
EA809XV-103 #120 [EA809XV-4用] サンドペーパー(3枚) |
EA809XV-104 #240 [EA809XV-4用] サンドペーパー(3枚) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809XV-4 : AC100V/ 240W オービタルサンダー |
拡大
※3枚入