品番 : EA809XV-112
品名 : #120 [EA809XV-2・3用] サンドペーパー(3枚)
仕様
メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | X39257-XJ |
---|---|---|---|
粒度 | #120 | 入数 | 3枚 |
サイズ | φ125mm | ||
【EA809XV-2、-3用】サンドペーパー | |||
紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。 | |||
水洗い可能で、穴あけは不要です。 | |||
表面は研磨面(シリコンカバー製)、裏面の貼り付け面には通気口があいており、研磨したときに出る粉を吸引することができます。 | |||
マジック式 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2024/05/16 13:09現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 0889ページ 0890ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA809XV-111 # 80 [EA809XV-2・3用] サンドペーパー(3枚) |
EA809XV-112 #120 [EA809XV-2・3用] サンドペーパー(3枚) |
EA809XV-113 #240 [EA809XV-2・3用] サンドペーパー(3枚) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809XV-3 : AC100V/ 200W ランダムサンダー |
本体 | EA809XV-2 : DC18V ランダムサンダー(充電式) |
本体 | EA809XV-102 : DC18V ランダムサンダー本体(充電式) |
拡大
※3枚入