品番 : EA809XW-201
品名 : # 40 [EA809XW-4用] サンドペーパー(10枚)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608607455 |
---|---|---|---|
粒度 | #40 | 入数 | 10枚 |
サイズ | 115×107mm | ||
マジック式・穴あり | |||
EA809XW-4用 | |||
目詰まり防止加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/01 13:38現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0850ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809XW-4 : AC100V/180W 吸塵サンダー |
拡大
入数10枚