詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XW-202

品名 : # 60 [EA809XW-4用] サンドペーパー(10枚)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 2608607456
粒度 #60 入数 10枚
サイズ 115×107mm
マジック式・穴あり
EA809XW-4用
目詰まり防止加工
追加説明
カタログ価格

1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/06 18:13現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 0820ページ
バリエーション一覧
EA809XW-201 # 40 [EA809XW-4用] サンドペーパー(10枚)
EA809XW-202 # 60 [EA809XW-4用] サンドペーパー(10枚)
EA809XW-203 # 80 [EA809XW-4用] サンドペーパー(10枚)
EA809XW-204 #120 [EA809XW-4用] サンドペーパー(10枚)
EA809XW-205 #180 [EA809XW-4用] サンドペーパー(10枚)
ウェブカタログ画像
  • 入数10枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top