詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809YF-136

品名 : 100x5mm/#36 オフセット型砥石(5枚)

長寿命で研削量の多いオフセット型弾性砥石
コーナー部分や隅肉ビードに強く、重研削にも最適!

仕様

メーカー ニューレジストン(NRS) 型番 SB1005-36
メーカー商品名 スーパーブラック 用途 一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業。
対応被削材 一般鋼・高張力鋼・ステンレス 外径 100mm
厚み 5mm 穴径 15mm
粒度 #36 最大回転数 13,750rpm
最高使用周速度 72m/s 入数 5枚
抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(当社実験値)
研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。
追加説明
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/15 12:46現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 0970ページ
バリエーション一覧
EA809YF-136 100x5mm/#36 オフセット型砥石(5枚)
EA809YF-36 100x5mm/#36 オフセット型砥石(25枚)
ウェブカタログ画像
入数5枚
  • 入数5枚
  • 使用面

商品動画

長寿命で研削量の多いオフセット型弾性砥石。 コーナー部分や隅肉ビードに強く、重研削にも最適な「スーパーブラック」をご紹介します。 長寿命で研削量の多いオフセット型弾性砥石。 コーナー部分や隅肉ビードに強く、重研削にも最適な「スーパーブラック」をご紹介します。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top