品番 : EA809YF-36
品名 : 100x5mm/#36 オフセット型砥石(25枚)
長寿命で研削量の多いオフセット型弾性砥石
コーナー部分や隅肉ビードに強く、重研削にも最適!
コーナー部分や隅肉ビードに強く、重研削にも最適!
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | SB1005-36 |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | スーパーブラック | 用途 | 一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業。 |
| 対応被削材 | 一般鋼・高張力鋼・ステンレス | 外径 | 100mm |
| 厚み | 5mm | 穴径 | 15mm |
| 粒度 | #36 | 最大回転数 | 13,750rpm |
| 最高使用周速度 | 72m/s | 入数 | 25枚 |
| 抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。 | |||
| 研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。 | |||
| 適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,980 円(税抜)/ 10,978 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0970ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809YF-136 100x5mm/#36 オフセット型砥石(5枚) |
| EA809YF-36 100x5mm/#36 オフセット型砥石(25枚) |
