品番 : EA809YP-21
品名 : 100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製/ツイスト)
仕様
外径 | 100mm | 線径 | 0.4mm |
---|---|---|---|
最大回転数 | 20,000rpm | ブラシ厚 | 12.7mm |
トリム長 | 22.2mm | ノット数 | 20 |
材質 | スチール | ねじサイズ | M10x1.5 |
適応ツール | エアグラインダー | 先端形状 | スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。 |
V バリューライン 使用頻度が高くない方向けのリーズナブルなタイプ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,340 円(税抜)/ 4,774 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2024/06/19 04:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1025ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA809YP-21 100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製/ツイスト) |
EA809YP-22 100mm/M10 ワイヤーブラシ(ホイール型/ステンレス製) |