詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809YP-22

品名 : 100mm/M10 ワイヤーブラシ(ホイール型/ステンレス製)

仕様

外径(mm) 100 線径(mm) 0.4
最大回転数(rpm) 20,000 ねじサイズ 5/8”-11UNC
材質 ステンレス ブラシ厚 12.7mm
トリム長 22.2mm ノット数 20
適応ツール エアグラインダー 先端形状 スタンダード
凸凹のある面でも使用できるよう、
ある程度柔軟性を持たせています。
※ねじサイズ5/8”-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付
ホイール型
ツイスト
V バリューライン
使用頻度が高くない方向けのリーズナブルなタイプ
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/01 04:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0973ページ
バリエーション一覧
EA809YP-21 100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製/ツイスト)
EA809YP-22 100mm/M10 ワイヤーブラシ(ホイール型/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 使用頻度が高くない方向けのリーズナブルなタイプ
  • エアグラインダー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top