品番 : EA809YS-21
品名 : 85㎜/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール)
仕様
| ブラシ材質 | スチール | ブラシ外径 | 85mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 12mm | 線径 | 0.35mm |
| ねじサイズ | M10×1.5mm | 最大回転数 | 12,500rpm |
| ベベル型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 100 (2026/07/01 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0973ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809YS-21 85㎜/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール) |
| EA809YS-22 100㎜/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA809YS-23 : 85㎜/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス) |
| 仕様別商品 | EA809YS-24 : 100㎜/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
