詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809YS-24

品名 : 100㎜/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス)

仕様

ブラシ材質 ステンレス ブラシ外径 100mm
毛丈 20mm 線径 0.35mm
ねじサイズ M10×1.5mm 最大回転数 12,500rpm
ベベル型
追加説明
カタログ価格

2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/12 12:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0973ページ
バリエーション一覧
EA809YS-23 85㎜/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス)
EA809YS-24 100㎜/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • B:M10×1.5  D:100mm  L:20mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top