品番 : EA809ZA-1120
品名 : 100x2mm/AC120 フレキシブル砥石(5枚)
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | FT1002AC120 |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | ファインタッチ | 用途 | 一般鋼の平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 |
| 対応切削材 | 一般鋼 | 外径 | 100mm |
| 厚み | 2mm | 穴径 | 15mm |
| 砥粒 | AC | 粒度 | #120 |
| 最大回転数 | 13,750rpm | 最高使用周速度 | 72m/s |
| 入数 | 5枚 | ||
| 適度な柔軟性とシャープな切れ味で研削作業が出来る弾性砥石です。 | |||
| 角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/11 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0970ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

代表画像のため粒度等は異なります