詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809ZA-80

品名 : 100x2mm/ AC80 フレキシブル砥石(20枚)

仕様

メーカー ニューレジストン(NRS) 型番 FT1002AC80
メーカー商品名 ファインタッチ 用途 一般鋼の平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
対応切削材 一般鋼 外径 100mm
厚み 2mm 穴径 15mm
砥粒 AC 粒度 #80
最大回転数 13,750rpm 最高使用周速度 72m/s
入数 20枚
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研削作業が出来る弾性砥石です。
角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
追加説明
カタログ価格

6,260 (税抜)/ 6,886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/11 03:54現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 0970ページ
バリエーション一覧
EA809ZA-136 100x2mm/ AC36 フレキシブル砥石(5枚)
EA809ZA-146 100x2mm/ AC46 フレキシブル砥石(5枚)
EA809ZA-160 100x2mm/ AC60 フレキシブル砥石(5枚)
EA809ZA-180 100x2mm/ AC80 フレキシブル砥石(5枚)
EA809ZA-1100 100x2mm/AC100 フレキシブル砥石(5枚)
EA809ZA-1120 100x2mm/AC120 フレキシブル砥石(5枚)
EA809ZA-36 100x2mm/ AC36 フレキシブル砥石(20枚)
EA809ZA-46 100x2mm/ AC46 フレキシブル砥石(20枚)
EA809ZA-60 100x2mm/ AC60 フレキシブル砥石(20枚)
EA809ZA-80 100x2mm/ AC80 フレキシブル砥石(20枚)
EA809ZA-100 100x2mm/AC100 フレキシブル砥石(20枚)
EA809ZA-120 100x2mm/AC120 フレキシブル砥石(20枚)
ウェブカタログ画像
※20枚入
代表画像のため粒度等は異なります
  • ※20枚入\n代表画像のため粒度等は異なります
  • 使用面

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top