品番 : EA809ZG-60
品名 : # 60/100mm ディスクペーパー(10枚)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | QCFD |
|---|---|---|---|
| 用途 | サビ、塗膜落しに | サイズ | 100×16mm |
| 粒度 | #60 | 最大回転数 | 13,700rpm |
| 砥粒 | CC | 基材 | バルカナイズドファイバー |
| 入数 | 10枚 | ||
| 切れ味最高、ロングライフのファイバーディスク | |||
| 石材、コンクリート、非鉄金属の研削・研磨に | |||
| 耐折度の強いバルカナイズドファイバーを採用 | |||
| ディスク向けの砥粒・耐熱度の高い接着剤・強靭な基材を厳選 | |||
| 適度な柔軟性を持ち、曲面にもよく馴染みます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/30 21:45現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0971ページ | ||||
