詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809ZG-80

品名 : # 80/100mm ディスクペーパー(10枚)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 QCFD
用途 サビ、塗膜落しに サイズ 100×16mm
粒度 #80 最大回転数 13,700rpm
砥粒 CC 基材 バルカナイズドファイバー
入数 10枚
切れ味最高、ロングライフのファイバーディスク
石材、コンクリート、非鉄金属の研削・研磨に
耐折度の強いバルカナイズドファイバーを採用
ディスク向けの砥粒・耐熱度の高い接着剤・強靭な基材を厳選
適度な柔軟性を持ち、曲面にもよく馴染みます。
追加説明
カタログ価格

1,460 (税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/31 00:05現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0971ページ
バリエーション一覧
EA809ZG-16 # 16/100mm ディスクペーパー(10枚)
EA809ZG-20 # 20/100mm ディスクペーパー(10枚)
EA809ZG-24 # 24/100mm ディスクペーパー(10枚)
EA809ZG-36 # 36/100mm ディスクペーパー(10枚)
EA809ZG-40 # 40/100mm ディスクペーパー(10枚)
EA809ZG-60 # 60/100mm ディスクペーパー(10枚)
EA809ZG-80 # 80/100mm ディスクペーパー(10枚)
EA809ZG-120 #120/100mm ディスクペーパー(10枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top