品番 : EA809ZL-124
品名 : 100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(5枚)
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | GNZ1006ZG24P |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | グリーンゼット | 用途 | 一般鋼・ステンレスのビード取り、バリ取りなどの重研削作業 |
| 対応被削材 | 一般鋼・ステンレス | 外径 | 100mm |
| 厚み | 6mm | 穴径 | 15mm |
| 砥粒 | ZG | 粒度 | #24 |
| 硬度 | P | 最大回転数 | 13,750rpm |
| 最高使用周速度 | 72m/s | 入数 | 5枚 |
| 全ての鋼材に対し“豪快な削り”で作業時間が短縮されます | |||
| 目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります | |||
| 取替え頻度も少なくなり、使用枚数及び在庫枚数が削減されることにより、トータルコストダウンに繋がります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0970ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809ZL-224 100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(25枚) |
| EA809ZL-124 100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(5枚) |
| EA809ZL-136 100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(5枚) |
| EA809ZL-236 100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(25枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入
商品動画
すべての鋼材に対し、豪快な削りで作業時間が短縮されます。
