詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809ZL-136

品名 : 100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(5枚)

仕様

メーカー ニューレジストン(NRS) 型番 GNZ1006ZG36P
メーカー商品名 グリーンゼット 用途 一般鋼・ステンレスのビード取り、バリ取りなどの重研削作業
対応被削材 一般鋼・ステンレス 外径 100mm
厚み 6mm 穴径 15mm
砥粒 ZG 粒度 #36
硬度 P 最大回転数 13,750rpm
最高使用周速度 72m/s 入数 5枚
全ての鋼材に対し“豪快な削り”で作業時間が短縮されます
目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります
取替え頻度も少なくなり、使用枚数及び在庫枚数が削減されることにより、トータルコストダウンに繋がります
追加説明
カタログ価格

2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 14:32現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0970ページ
バリエーション一覧
EA809ZL-224 100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(25枚)
EA809ZL-124 100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(5枚)
EA809ZL-136 100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(5枚)
EA809ZL-236 100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(25枚)
ウェブカタログ画像
※5枚入
代表画像のため粒度等は異なります
  • ※5枚入\n代表画像のため粒度等は異なります
  • 使用面
  • ※画像はEA809ZL-224です。

商品動画

すべての鋼材に対し、豪快な削りで作業時間が短縮されます。 すべての鋼材に対し、豪快な削りで作業時間が短縮されます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top