品番 : EA809ZP-21
品名 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
カタログ訂正
25/08/25 仕様:(誤)替充電池→(正)充電器(No.56 9046)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JDG100 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | バッテリー・充電器付 | バッテリー | 18V(リチウムイオン2.0Ah) |
| 充電時間 | 約60分 | 砥石サイズ | φ100×6×穴径15mm |
| 回転数 | 8,500rpm | サイズ | 365×128×113(H)mm |
| 重量 | 2.0kg(充電池含) | スピンドル径 | M8×14mm |
| 付属品 | バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石 | 連続使用時間 | 約27分(無負荷) |
| 付属砥石 | 粒度:25 最高回転数:1,500rpm 最高周速度:80m/s |
充電池 | 定格電圧:DC18V 容量:2000mAh 使用温度:0~40℃(充電時:5~35℃) |
| 充電器 | 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC20V 2A |
||
| 金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。 | |||
| 上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。 | |||
| 一般銅材用オフセット砥石が付いています。 | |||
| 充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。 | |||
| 軽量なのにハイパワー。 | |||
| 上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/16 19:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0874ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809ZP-21 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式) |
| EA809ZP-22 100mm/18.0V ディスクグラインダー(本体のみ/充電 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA898RG-21 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| 部品 | EA898RG-22 : 18V 充電器 |
| オプション | EA898RG-23 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(タイプC給電) |
