品番 : EA809ZP-22
品名 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(本体のみ/充電
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JDG100-Z |
---|---|---|---|
仕様 | 本体のみ | バッテリー | 18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売) |
充電時間 | 約60分 | 砥石サイズ | φ100×穴径15mm |
回転数 | 8,500rpm | サイズ | 365×128×113(H)mm |
重量 | 1.6kg(本体のみ) | スピンドル径 | M8×14mm |
付属品 | ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石 | 連続使用時間 | 約27分(無負荷) |
付属砥石 | 粒度:25 最高回転数:1,500rpm 最高周速度:80m/s |
||
金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーです。 | |||
上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。 | |||
一般銅材用オフセット砥石が付いています。 | |||
充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。 | |||
※充電池・充電器は付属しておりませんので、別途お買い求めください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/06 15:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0874ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA809ZP-21 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式) |
EA809ZP-22 100mm/18.0V ディスクグラインダー(本体のみ/充電 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA898RG-21 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
オプション | EA898RG-22 : 18V 充電器 |