品番 : EA810JC-6
品名 : 3/8"s M10x1500mm (SDSプラス)アンカー打ち込み棒
仕様
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | SDSDP3S150 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1500mm | 材質 | 特殊合金鋼 |
| 重量 | 1315g | ||
| W3/8”・M10アンカー用 | |||
| SDSプラスシャンク | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,750 円(税抜)/ 8,525 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/17 03:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0038ページ 1240ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
