詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810JC-7

品名 : 3/8"s M10x2000mm (SDSプラス)アンカー打ち込み棒

仕様

メーカー 神王工業(jinnoh) 型番 SDSDP3S200
全長 2000mm 材質 特殊合金鋼
重量 1760g
W3/8”・M10アンカー用
SDSプラスシャンク
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,300 (税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/17 03:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0038ページ 1240ページ
バリエーション一覧
EA810JC-1 3/8"s M10x 160mm (SDSプラス)アンカー打ち込み棒
EA810JC-3 3/8"s M10x 500mm (SDSプラス)アンカー打ち込み棒
EA810JC-5 3/8"s M10x1000mm (SDSプラス)アンカー打ち込み棒
EA810JC-6 3/8"s M10x1500mm (SDSプラス)アンカー打ち込み棒
EA810JC-7 3/8"s M10x2000mm (SDSプラス)アンカー打ち込み棒
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top