品番 : EA810L-1
品名 : 26mm ハンマードリル
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AED2620VR |
|---|---|---|---|
| 穴あけ能力 | コンクリート:26mm、 コアビット:70mm |
回転数 | 0~1,100rpm |
| 打撃数 | 0~4,600回/分 | 電源 | 100V・830W |
| 消費電力 | 830W | 定格電流 | 8.8A |
| サイズ | 367×214(H)㎜ | 重量 | 2.7kg |
| コード長 | 5m | 付属品 | 補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース |
| 2モード切替(回転/回転+打撃) | |||
| SDSプラスビット用 | |||
| ワンタッチビット装着 | |||
| 防じん性に優れたラビリンス構造 | |||
| 二重絶縁 | |||
| コンクリート、ブロックなどの穴あけ、アンカーの下穴あけなど | |||
| ビット別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/15 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0838ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810L-1 26mm ハンマードリル |
| EA810L-2 26mm ハンマードリル(軽はつりモード付) |
