詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810L-2

品名 : 26mm ハンマードリル(軽はつりモード付)

仕様

メーカー 京セラ 型番 AED2630VR
穴あけ能力 コンクリート:26mm、
コアビット:70mm
回転数 0~1,100rpm
打撃数 0~4,600回/分 電源 100V・830W
消費電力 830W 定格電流 8.8A
サイズ 367×214(H)㎜ 重量 2.7kg
コード長 5m 付属品 補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース
ワンタッチビット装着
SDSプラスビット用
防じん性に優れたラビリンス構造
3モード切替(回転/回転+打撃/打撃(軽はつり))
コンクリート、ブロックなどの穴あけ、アンカーの下穴あけなど
二重絶縁
軽はつりモード付
ビット別売
追加説明
アイコン
カタログ価格

35,200 円(税抜)/ 38,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/10 05:43現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0838ページ
バリエーション一覧
EA810L-1 26mm ハンマードリル
EA810L-2 26mm ハンマードリル(軽はつりモード付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA810L-1です。
  • ※画像はEA810L-1です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top