詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810MB-14

品名 : 14.0x166mm SDSプラスドリルビット

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 DLSDS140
商品名 デルタゴンビットSDS-プラス 用途 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
刃先径 14.0mm 全長 166mm
有効長 100mm 刃数 3枚刃
軸形状 ねじ形状 シャンク形状 SDSプラスシャンク
適応機種 ハンマードリル
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通!
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/23 08:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0951ページ
バリエーション一覧
EA810MB-3.4E 3.4x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-3.5E 3.5x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-3.8E 3.8x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-4E 4.0x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-4.3E 4.3x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-4.5E 4.5x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-4.8E 4.8x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-5E 5.0x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-5.1E 5.1x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-5.2E 5.2x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-5.3E 5.3x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-5.4E 5.4x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-5.5E 5.5x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-6E 6.0x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-6.4 6.4x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-6.5 6.5x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-7 7.0x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-7.5 7.5x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-8 8.0x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-8.5 8.5x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-9 9.0x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-9.5 9.5x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-10 10.0x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-10.5 10.5x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-11 11.0x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-12 12.0x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-12.5 12.5x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-12.7 12.7x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-13 13.0x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-13.5 13.5x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-14 14.0x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-14.3 14.3x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-14.5 14.5x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-15 15.0x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-16 16.0x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-16.5 16.5x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-17 17.0x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-17.5 17.5x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-18 18.0x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-19 19.0x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-20 20.0x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-20.5 20.5x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-21 21.0x166mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-21.5 21.5x170mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-22 22.0x170mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-22.5 22.5x170mm SDSプラスドリルビット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top