品番 : EA810MB-16.5
品名 : 16.5x166mm SDSプラスドリルビット
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLSDS165 |
---|---|---|---|
用途 | コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。 | シャンク形状 | SDSプラスシャンク |
適応機種 | ハンマードリル | 刃先径 | 16.5mm |
全長 | 166mm | 有効長 | 100mm |
ねじタイプ | |||
対鉄筋性に優れています。 | |||
3枚刃 | |||
軽量型ハンマードリルのパワー、回転数に適したねじ形状を採用。 | |||
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。 | |||
デッキプレートを貫通 | |||
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断 | |||
刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。) | |||
真円に近い穴あけを実現。 | |||
少ない外径磨耗。 | |||
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 19:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1002ページ |