詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810MF-12

品名 : 12.0x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 DLSDSG120
商品名 デルタゴンビット SDSプラス 用途 硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に
刃先径 12.0mm 全長 166mm
有効長 100mm 刃数 3枚刃
シャンク形状 SDSプラスシャンク 適応機種 ハンマードリル
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通!
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/14 04:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0988ページ
バリエーション一覧
EA810MF-4.3 4.3x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-4.5 4.5x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-5 5.0x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-5.2 5.2x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-5.3 5.3x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-5.5 5.5x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-6 6.0x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-6.4 6.4x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-6.5 6.5x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-7 7.0x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-7.5 7.5x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-8 8.0x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-8.5 8.5x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-9 9.0x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-10 10.0x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-10.5 10.5x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-11 11.0x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-12 12.0x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-12.5 12.5x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-12.7 12.7x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-13 13.0x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-14 14.0x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-14.3 14.3x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-14.5 14.5x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-16 16.0x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-16.5 16.5x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-17 17.0x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-17.5 17.5x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-18 18.0x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-19 19.0x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
EA810MF-20 20.0x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 3枚刃

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top