品番 : EA810MF-3
品名 : W3/8"・M10x1000mm (SDSプラス)アンカー打ち込み棒
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | SB38100 |
---|---|---|---|
用途 | 内部コーン打込み式アンカー打込み用 | 全長 | 1000mm |
適合アンカーサイズ | W3/8”・M10 | シャンク形状 | SDSプラスシャンク |
適応機種 | ハンマードリル | ||
お手持ちのハンマードリル(SDSプラスシャンク)に取付けてご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/11 18:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1290ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA810MF-1 W3/8"x160mm (SDSプラス)アンカー打ち込み棒 |
EA810MF-2 W3/8"・M10x 500mm (SDSプラス)アンカー打ち込み棒 |
EA810MF-3 W3/8"・M10x1000mm (SDSプラス)アンカー打ち込み棒 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です