品番 : EA810MH-11
品名 : 11.0x280mm 六角軸ドリルビット
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLHEX110 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | デルタゴンビット 六角軸 | 用途 | コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に |
| 刃先径 | 11.0mm | 全長 | 280mm |
| 有効長 | 160mm | 刃数 | 3枚刃 |
| シャンク形状 | 六角軸 | 適応機種 | 電気ハンマードリル |
| 穿孔による衝撃が少なく、安定した穿孔が可能 | |||
| 長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 | |||
| 真円に近い穴あけを実現 | |||
| 位置決め性能が向上 | |||
| 鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減) | |||
| デッキプレートを貫通 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0951ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像ですす
