品番 : EA810MH-19.5
品名 : 19.5x280mm 六角軸ドリルビット
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLHEX195 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 280 | 刃先径(mm) | 19.5 |
有効長(mm) | 160 | 刃数 | 3 |
適合電動機 | 電気ハンマードリル | 用途 | コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 |
穿孔による衝撃が少なく、安定した穿孔が可能 | |||
長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 | |||
真円に近い穴あけを実現 | |||
位置決め性能が向上 | |||
鉄筋接触時の安全性向上 | |||
デッキプレートを貫通 | |||
少ない外径摩耗 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,750 円(税抜)/ 6,325 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 11:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1000ページ |
拡大
※画像はEA810MH-16です