詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810MS-3.4

品名 : 3.4x166mm SDSプラスドリルビット(サドルバンド用)

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 DLSDS034SB
商品名 デルタゴンビット SDSプラス 刃先径 3.4mm
全長 166mm 有効長 50mm
シャンク形状 SDSプラスシャンク 適応機種 ハンマードリル
サドルバンド、フロアバンドの取付に最適です。
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能です。
真円に近い穴あけを実現
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,460 (税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/05/02 19:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0988ページ
バリエーション一覧
EA810MS-3.4 3.4x166mm SDSプラスドリルビット(サドルバンド用)
EA810MS-3.5 3.5x166mm SDSプラスドリルビット(サドルバンド用)
EA810MS-4.3 4.3x166mm SDSプラスドリルビット(サドルバンド用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 3枚刃

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top