品番 : EA810MS-4.3
品名 : 4.3x166mm SDSプラスドリルビット(サドルバンド用)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLSDS043SB |
---|---|---|---|
全長 | 166mm | 有効長 | 50mm |
刃先径 | 4.3mm | ||
SDSプラスシャンク | |||
サドルバンド、フロアバンドの取付に最適です。 | |||
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、 安定した穿孔が可能です。 | |||
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/19 09:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1003ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA810MS-3.4 3.4x166mm SDSプラスドリルビット(サドルバンド用) |
EA810MS-3.5 3.5x166mm SDSプラスドリルビット(サドルバンド用) |
EA810MS-4.3 4.3x166mm SDSプラスドリルビット(サドルバンド用) |
拡大