品番 : EA810TC-22
品名 : 360mm ハイス付ブルポイント(六角軸)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | B-30 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・コンクリート、岩石のハツリ作業 ・溝堀り、角出し作業 |
六角軸 | 17mm |
| 全長 | 360mm | 重量 | 580g |
| 材質 | クローム、モリブデン鋼、ハイス鋼 | ||
| 刃先の金色部にハイス鋼(SKH-9)を使用しています。 | |||
| 一般的なブルーポイントよりも硬く粘りがあるため、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 使用中、刃先が温度上昇しても(推定500℃)硬度低下しません。 | |||
| 長時間使用しても磨耗が少なく、高破砕力を確保します。 | |||
| グラインダー等で削って修正可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/01 02:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0956ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810TC-21 280mm ハイス付ブルポイント(六角軸) |
| EA810TC-22 360mm ハイス付ブルポイント(六角軸) |
| EA810TC-23 450mm ハイス付ブルポイント(六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大

