詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TB-350

品名 : 350mm ブルポイント

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 BP350
用途 コンクリートへのハツリ、溝掘り、角出し作業に 全長 350mm
シャンク形状 六角軸17mm 適応機種 電気ハンマー
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出し、効率良い作業が行えます。
耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がぐんと長くなりました。
ツバ付き
※一部の機種には取り付けられない場合があります
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/27 20:51現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0956ページ

代替品

EA810TC-2
バリエーション一覧
EA810TB-280 280mm ブルポイント
EA810TB-350 350mm ブルポイント
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 六角軸17mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top