詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TH-1A

品名 : 電動はつりハンマー

仕様

メーカー HiKOKI 型番 H41SA4
シャンク形状 六角軸:17mm 打撃エネルギー 10J
電源 AC100V・1,050W 打撃数 3,000回/分
サイズ 103(W)×389(D)×214(H)mm 重量 4.5kg(サイドハンドルを除く)
4.8kg(サイドハンドルを含む)
コード長 5m コード 2心
振動3軸合成値 9.2m/s2 替カーボンブラシ 標準付属:EA813HH-22
ストップカーボン:999094
付属品 ブルポイント(280mm)×1本、
サイドハンドル、樹脂ケース
二重絶縁、防振ハンドル付
連続空打ち防止装置機能搭載
別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク:EA810TH-106が必要)
軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。
樹脂製シリンダケースカバー装着
シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。
2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作性を両立しています。
追加説明
カタログ価格

59,200 円(税抜)/ 65,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 06:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0824ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top