品番 : EA810TB-280
品名 : 280mm ブルポイント
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | BP280 |
|---|---|---|---|
| 用途 | コンクリートへのハツリ、溝掘り、角出し作業に | 全長 | 280mm |
| シャンク形状 | 六角軸17mm | 適応機種 | 電気ハンマー |
| 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出し、効率良い作業が行えます。 | |||
| 耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がぐんと長くなりました。 | |||
| ツバ付き | |||
| ※一部の機種には取り付けられない場合があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/27 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0956ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810TB-280 280mm ブルポイント |
| EA810TB-350 350mm ブルポイント |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA810TH-1A : 電動はつりハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

