詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TC-1

品名 : 280mm ブルポイント(六角軸)

仕様

重量(g) 440 材質 合金鋼、クローム、モリブデン鋼
六角軸 17mm
コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。
全長 280mm
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,190 (税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/01/01 07:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0956ページ

代替品

EA810TC-2
バリエーション一覧
EA810TC-1 280mm ブルポイント(六角軸)
EA810TC-2 360mm ブルポイント(六角軸)
EA810TC-3 450mm ブルポイント(六角軸)
EA810TC-4 600mm ブルポイント(六角軸)
EA810TC-5 800mm ブルポイント(六角軸)
EA810TC-6 1000mm ブルポイント(六角軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top