品番 : EA810TC-3
品名 : 450mm ブルポイント(六角軸)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | B-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・コンクリート、岩石のハツリ作業 ・溝堀り、角出し作業 |
六角軸 | 17mm |
| 全長 | 450mm | 重量 | 780g |
| 材質 | 合金鋼、クローム、モリブデン鋼 | ||
| 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出し、効率良い作業が可能です。 | |||
| 耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を使用し、全体を熱処理しているので高硬度・耐久力抜群です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/24 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0956ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810TC-1 280mm ブルポイント(六角軸) |
| EA810TC-2 360mm ブルポイント(六角軸) |
| EA810TC-3 450mm ブルポイント(六角軸) |
| EA810TC-4 600mm ブルポイント(六角軸) |
| EA810TC-5 800mm ブルポイント(六角軸) |
| EA810TC-6 1000mm ブルポイント(六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です。
