品番 : EA810TC-4
品名 : 600mm ブルポイント(六角軸)
仕様
重量(g) | 1040 | 材質 | 合金鋼、クローム、モリブデン鋼 |
---|---|---|---|
六角軸 | 17mm | 全長 | 600mm |
コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,160 円(税抜)/ 7,876 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/02 16:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0993ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA810TC-1 280mm ブルポイント(六角軸) |
EA810TC-2 360mm ブルポイント(六角軸) |
EA810TC-3 450mm ブルポイント(六角軸) |
EA810TC-4 600mm ブルポイント(六角軸) |
EA810TC-5 800mm ブルポイント(六角軸) |
EA810TC-6 1000mm ブルポイント(六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)