品番 : EA810TC-2
品名 : 360mm ブルポイント(六角軸)
仕様
| 重量(g) | 590 | 材質 | 合金鋼、クローム、モリブデン鋼 |
|---|---|---|---|
| 六角軸 | 17mm | 全長 | 360mm |
| コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/01/01 07:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0956ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810TC-1 280mm ブルポイント(六角軸) |
| EA810TC-2 360mm ブルポイント(六角軸) |
| EA810TC-3 450mm ブルポイント(六角軸) |
| EA810TC-4 600mm ブルポイント(六角軸) |
| EA810TC-5 800mm ブルポイント(六角軸) |
| EA810TC-6 1000mm ブルポイント(六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
