詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TC-6

品名 : 1000mm ブルポイント(六角軸)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 B-1
用途 ・コンクリート、岩石のハツリ作業
・溝堀り、角出し作業
六角軸 17mm
全長 1000mm 重量 1830g
材質 合金鋼、クローム、モリブデン鋼
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出し、効率良い作業が可能です。
耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を使用し、全体を熱処理しているので高硬度・耐久力抜群です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,510 円(税抜)/ 10,461 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 02:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0956ページ
バリエーション一覧
EA810TC-1 280mm ブルポイント(六角軸)
EA810TC-2 360mm ブルポイント(六角軸)
EA810TC-3 450mm ブルポイント(六角軸)
EA810TC-4 600mm ブルポイント(六角軸)
EA810TC-5 800mm ブルポイント(六角軸)
EA810TC-6 1000mm ブルポイント(六角軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top