品番 : EA810TC-36
品名 : 50x280mm カットチゼル(六角軸)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | B-21 |
|---|---|---|---|
| 六角軸 | 17mm | 刃幅 | 50mm |
| 全長 | 280mm | 刃形状 | 片刃 |
| 重量 | 580g | 材質 | クローム、モリブデン鋼 |
| 刃部が片刃で食い込みがよく、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。 | |||
| 鍛造品で強力なハガシ作業を実現します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/16 01:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0956ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810TC-36 50x280mm カットチゼル(六角軸) |
| EA810TC-37 75x320mm カットチゼル(六角軸) |
| EA810TC-38 100x350mm カットチゼル(六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です。
