詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TC-38

品名 : 100x350mm カットチゼル(六角軸)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 B-21
六角軸 17mm 刃幅 100mm
全長 350mm 刃形状 片刃
重量 850g 材質 クローム、モリブデン鋼
刃部が片刃で食い込みがよく、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。
鍛造品で強力なハガシ作業を実現します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,230 円(税抜)/ 7,953 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 14:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0956ページ
バリエーション一覧
EA810TC-36 50x280mm カットチゼル(六角軸)
EA810TC-37 75x320mm カットチゼル(六角軸)
EA810TC-38 100x350mm カットチゼル(六角軸)
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top