詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TC-81

品名 : 15x250mm ブルポイント(SDSプラス)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 B-60
用途 ・コンクリート、岩石のハツリ作業
・溝堀り、角出し作業
シャンク SDS-plus
全長 250mm 軸径 15mm
重量 250g 材質 クローム、モリブデン鋼
強力な破砕力で、効率の良い作業が可能です。
耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので長持ちします。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 19:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0956ページ
バリエーション一覧
EA810TC-81 15x250mm ブルポイント(SDSプラス)
EA810TC-86 15x360mm ブルポイント(SDSプラス)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top