品番 : EA810TC-86
品名 : 15x360mm ブルポイント(SDSプラス)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | B-61 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・コンクリート、岩石のハツリ作業 ・溝堀り、角出し作業 |
シャンク | SDS-plus |
| 全長 | 360mm | 軸径 | 15mm |
| 重量 | 415g | 材質 | クローム、モリブデン鋼 |
| 強力な破砕力で、効率の良い作業が可能です。 | |||
| 耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/01 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0956ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810TC-81 15x250mm ブルポイント(SDSプラス) |
| EA810TC-86 15x360mm ブルポイント(SDSプラス) |
ウェブカタログ画像
拡大
