品番 : EA810TC-98
品名 : 60x 80mm スクレーパー用替刃(R刃)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | B-77 |
|---|---|---|---|
| 刃形状 | R刃(フロア用) | 全長 | 80mm |
| 刃幅 | 60mm | 重量 | 32g |
| 入数 | 1枚 | ||
| EA810TC-91、-92用の替刃(R刃)です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/08/14 12:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0956ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810TC-98 60x 80mm スクレーパー用替刃(R刃) |
| EA810TC-99 100x 80mm スクレーパー用替刃(R刃) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA810TC-91 : 80x320mm スクレーパー(SDSプラス) |
| 本体 | EA810TC-92 : 100x320mm スクレーパー(SDSプラス) |
ウェブカタログ画像
拡大
