詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TC-91

品名 : 80x320mm スクレーパー(SDSプラス)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 B-70
シャンク SDS-plus 軸径 15mm
刃幅 80mm 全長 320mm
重量 505g 材質 クローム、モリブデン鋼
付属刃 EA810TC-97
鋭利な片刃でハガシ作業に抜群の作業性を発揮します。
屋上の防水材・クッションフロアー・Pタイプの張替え作業や床面の頑固な付着物の清掃などにご使用いただけます。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃にも最適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,080 (税抜)/ 8,888 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/01 22:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0956ページ
バリエーション一覧
EA810TC-91 80x320mm スクレーパー(SDSプラス)
EA810TC-92 100x320mm スクレーパー(SDSプラス)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top